※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部LL3双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692517
品番
2986-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
15
機能
通気性
入数(双)
3
トラスコ品番
854-8500
RoHS指令(10物質対応)
対応