HiKOKI(旧:日立工機)
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
200
140
200
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
10704346
品番
NO.172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
CR 17Y用セーバーソーブレード。
刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。
ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合
CR17Y専用
材質
マトリックスⅡ(SKH56)
全長(mm)
200
山数
8
刃厚(mm)
1.6
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/115以下・厚さ/7以下
切断能力(mm)鋳鉄
(管用・モルタルライニング無し)外径/115以下・厚さ/5以下
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/115以下・厚さ/3.0以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10704346
NO.172
32793966
NO.172
セーバーソーブレード
HiKOKI(旧:日立工機)
1箱(5本)
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました