※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
旋盤用ハイス付刃バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
JIS規格
13R形
注文コード
10705774
品番
505-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
13R形
シャンク長(mm)
300
シャンク幅(mm)
38
シャンク高さ(mm)
38
仕様
左片刃
トラスコ品番
816-1725
質量(kg)
2
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
11
JIS呼び
13R