※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
ラジカルコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
10707104
品番
BZ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
799-4761
質量(kg)
0.36
容量(mL)
450
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
450mL
危険物の性状
水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
シリコン系ガラスコーティング剤|ラジカルコート
参考になった