4RJ-5 油圧ホースカプラー付 ダイキ 10707208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ホースカプラー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(6個)
長さ(m)5
内容量1セット(6個)注文コード10707208品番4RJ-5
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。

用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース長さ(m)5付属品両端カプラートラスコ品番851-9852材質ラバー質量(kg)2.6使用圧力(MPa)70
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする