曜日別特売
OAS12-23 OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業 10708765

OAS12-23 OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業 10708765
OAS12-23 OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業 10708765
OAS12-23 OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業 10708765
OAS12-23 OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業 10708765

OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×200×120
300×200×120
200×150×120
250×150×120
300×150×120
200×200×120
400×200×120
250×250×120
200×300×120
250×300×120
300×300×120
400×300×120
300×400×120
400×400×120
300×200×160
400×200×160
300×300×160
400×300×160
500×300×160
400×400×160
500×400×160
300×200×200
300×300×200
400×300×200
500×300×200
有効深さ(mm)104
基板寸法(縦×横)(mm)250×150
ベージュ
内容量1面注文コード10708765品番OAS12-23
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×200×120有効深さ(mm)104ベージュ深さ(mm)120板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)基板寸法(縦×横)(mm)250×150寸法横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10708914
2024-02-05
用途: 小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品 : 10708765
2023-06-11
用途: クレーンのキヤブクーラの電源BOX
建設業・工事業

屋外型では価格が手頃で作りがしっかりしているた思った

対象商品 : 10708862
2022-05-30
用途: 仕事で使用
大分メック有限会社建設業・工事業

大きさは違うけど、これで2個目で、使いやすく便利で、助かります。

対象商品 : 10708993
2021-11-02
用途: 大型トレーラーの電源ボックスとして

トレーラーメーカーの純正品があまりにも高かったので、よく似たサイズがあったので購入特に問題もなく使えています。安く済んでよかった。

対象商品 : 10709063
2021-05-27
用途: 収納用として
サービス業

頑丈で見た目がいいです。ホコリ防止もできるのでよかったです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 10708984
2021-01-14
用途: 町内会運動場の照明用SWボックスとして
製造業

伝統行事の練習用に照明があるのですが、朽ちて危なくなったので、町内の有資格者に見積依頼しました。その中で全天候に耐える装置としてこのボックスを指定されましたので購入しました。安全な照明装置に更新してもらって喜んでいます。

対象商品 : 10709115
2020-05-24
用途: 電源切り替えボックス

今までかなりの台数を使いましたが、安定の品質で安心して使えます。

対象商品 : 10708941
2020-03-19
用途: シーケンサー入れに使用
株式会社ヒートウェーブ製造業

作業しやすかったですほかのサイズもあればなお、よいのですが。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする