5171-14.0 高級ステインペイント シントーファミリー 10709256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級ステインペイント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
カーキ
内容量1セット(6個)注文コード10709256品番5171-14.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。
肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。

用途
羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など
カーキ容量(L)14トラスコ品番851-2109質量(kg)5主成分合成樹脂エナメル主な用途木部塗布面積(m2)115~125(2回塗り)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐候、耐久、つや有乾燥時間5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする