曜日別特売
331000-DB-00-200X25 布粘着テープ No.3310 マクセル 10710157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.3310

(8件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1セット(6個)
テープ幅(mm)200
内容量1セット(6個)注文コード10710157品番331000-DB-00-200X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
重梱包
ダンボールテープ幅(mm)200テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.32基材スフ布粘着剤ゴム系トラスコ品番136-6297材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.32質量(kg)2長さ(m)25テープタイプ手で切れる再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75070125
2021-06-22
用途: 工場内の養生にビニールを貼る際に使用
株式会社竹腰工業所建設業・工事業

太さがあるので、ビニールの曲がりを気にすることなく、養生できた

1が参考にしています
対象商品 : 08249674
2019-03-31
用途: 材料表面の保護

テープ厚みと強い粘着力、使い勝手とが、満足いく品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 08249674
2018-08-10
用途: 海外向け段ボール梱包

粘着力、使い易さ、値段のバランスが良いです。安いものだと2重に貼る手間がかかりますが、そのようなことは無く、ストレスフリーで使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08249674
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08249674
2015-09-29
用途: 梱包作業
ニッコー化成株式会社

大きい箱に大きめ部材を入れて出荷するので、しっかり貼り合わせ出来るこの布粘着テープを長年使用しております。
粘着度が適切で重宝しております。価格はもう少し安価であればもっとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08249674
2015-06-10
用途: 梱包作業
ニッコー化成株式会社

丈夫で適度な粘着性で満足

1が参考にしています
対象商品 : 08249674
2014-08-28
用途: 表面処理時のマスキング
株式会社HOJITSU FIVE

梱包用には 少々粘着力に不満がありますが
たまたま表面処理の部署でマスキングの際使用したところ
強すぎず弱すぎず丁度よい、ということになり
継続購入することにしました

対象商品 : 08249674
2013-10-09
用途: 養生

以前は他社製品を使用していましたが、素材が薄く仕様変更されたので、スリオンテックに変えました、非常に品質も安定しているので、安心して継続使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする