曜日別特売
PC38 フレポリカッター スーパーツール 10710594

フレポリカッター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10710594品番PC38
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断!
刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。
滑りにくい溝付グリップ。

切断能力(Φmm)Φ38以下材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装トラスコ品番321-6489質量(g)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10710594
2023-03-15
用途: 架橋ポリエチレン管の切断

今まで、塩ビカッターで切っていましたが、こちらの方が一発で切れてきもちいいですね。

対象商品 : 10710594
2022-01-16
用途: 太物電線の被膜剥き
有限会社 アベ電研電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用していませんが、安価で軽量ですから使い易いと思います。

対象商品 : 10710594
2020-06-03
用途: ポリブ切断

切断能力38Φ以下ということでポリブの25A切断できるかと思い購入。
結果は25Aは正直無理でした。
ただ、13A・16Aはきれいに切れました。
バネもついているので、ブリジストンの純正のポリブカッターより切りやすかったです。

対象商品 : 10710594
2018-10-05
用途: ポリブデン管、さや管の切断

ストレス無くよく切れ、価格も手頃。スーパーツールの製品なので安心。

対象商品 : 10710594
2017-05-20
用途: 灌水ポリ管の切断
農・林・水産業

ポリ管を切るには安くてスカッと切れお買い得だと思います。試しに塩ビ管もやってみましたがこちらはダメで刃こぼれします

対象商品 : 10710594
2016-06-20
用途: 架橋ポリのカット
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビパイプもカット可能ということだが、塩ビはMCCの方が軽く切れる。

対象商品 : 10710594
2015-04-08
用途: ポリパイプのカット

価格の割にポリパイが簡単にスパット切れます。刃も両面使えて経済的です。

対象商品 : 10710594
2013-06-28
用途: 自動車整備

切れ味は問題ないのですが、
1回のストロークでホースを切断できるのは外形28mmまでです。
(説明書に記載されています)
私は35φのホース切断に使用するために購入したため、
「一刀両断!」の切り口とは行かなかったのが残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする