412-20 ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 10712704

412-20 ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 10712704
412-20 ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 10712704

ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード10712704品番412-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。

用途プリズム研磨仮止トラスコ品番814-8169透明質量(g)34使用温度範囲(℃)-55~80(目安)主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦10.3粘度(mPa・s)2.5~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする