※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
10712713
品番
416AP-50(30008)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。
スピード接着可能。
高粘度。
用途
主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパー
トラスコ品番
814-8149
材質
シアノアクリレート系
色
透明
質量(g)
75
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
900~1500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ