曜日別特売
H-1220  (5000ボンイリ) ステープル タチカワ 10713203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-1220  (5000ボンイリ) ステープル タチカワ 10713203
H-1220  (5000ボンイリ) ステープル タチカワ 10713203

ステープル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
足長(mm)20
内容量1セット(10個)注文コード10713203品番H-1220 (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥16,269
販売価格(税別)
14,790
足長(mm)20肩幅(mm)12トラスコ品番828-1035適合機種AH1220材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)1.2メッキ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする