EP-04 エポパテ 建築の友 10714365

EP-04 エポパテ 建築の友 10714365
EP-04 エポパテ 建築の友 10714365
EP-04 エポパテ 建築の友 10714365

エポパテ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(53g)
内容量1本(53g)注文コード10714365品番EP-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

広範囲にたっぷり使えエコノミー。
ほとんどの硬質材と接着します。
必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!

種別水まわり用タイプ水中の穴うめ・カケ補修OK。寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102仕様・用途タイルや浴槽などの割れ、穴うめ、復元補修に。硬化時間(分)90付属品手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、
フッソ樹脂、ナイロン、硬質ビニール、ゴムなどには接着しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714331
2023-03-13
用途: 木材の補修
製造業

初めてパテというものを使うことになり、2つのメーカーの製品を同時に購入してみましたが、こちらの方が扱いやすかったです。接着力は強力で、固まった時の強度もけっこうありそうです。

5が参考にしています
対象商品 : 10714331
2020-07-22
用途: テーブルの修理
製造業

木目に対して色合いが良く。欠けた部分の修理に使用しています。

対象商品 : 10714331
2020-08-09
用途: 木部の補修
その他業種

普段はセメダインの木部用エポキシパテを使っているのですが、量が多いのと若干安いのでこちらの商品に挑戦してみました。
まず、硬化スピードが早すぎる。練り合わせてから整形まで約5分と書かれていたのですが、体感では2分まで、3分かかると硬化しだして整形が難しくなります。結果、練り合わせる量を少なくするしかなく、著しく作業効率が落ちます。
次に質ですが、セメダインは練り合わせた直後は、しっとりして整形しやすいのですが、こちらの商品は初めからパサついていて非常に整形しにくいです。特にヘラを使った整形時はその特徴が顕著にあらわれ、非常に作業しづらいです。
それと、細かいところですが、付属品の手袋の材質がスーパーで生鮮食品を入れる無料の袋のような材質で、非常に脆く当然ながら作業中に破れて交換を余儀なくされました。
結論として、製品全体としての拙さが見えるため絶対にリピートはしません。
安かろう悪かろう、安物買いの銭失い、という言葉がぴったりの商品です。

11が参考にしています
対象商品 : 10714331
2017-12-12
用途: 木部補修に

木部に使いたかったのでなじむような色のものということでこれを使いました。硬化もまずまずの速さで満足です

1が参考にしています
対象商品 : 10714331
2017-12-21
用途: 母の介護
農・林・水産業

手すりなどの取り付けで傷んだヶ所の補修に利用しております。

対象商品 : 10714331
2017-05-17
用途: 引き戸の戸車の土台として

思った通りの使い勝手の良さでした。量は少ないですが今回の用途としては充分。他の用途の方は量の不足にご注意ください。

2が参考にしています
対象商品 : 10714347
2017-05-18
用途: RCゲートの補修
有限会社スペース4

コンクリート用になっていましたが、色合いが肌色ぽくイマイチでした。

対象商品 : 10714331
2016-02-26
用途: 床と柱のすきま

隙間に埋めましたが、普段踏むところなのでまた隙間ができました。パテ自体が悪いのではなく、弾性のある隙間には不向きだと思います。
また、分量も今回は少なすぎました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする