曜日別特売
EB-mini バイス形アースクリップミニ 三立電器工業 10714426

バイス形アースクリップミニ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10714426品番EB-mini
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。

溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714426
2018-09-25
用途: アマチュア無線、アース設置用
教育・研究機関

がっちりと接続出来て満足ではあるが、幅が広く接続面が狭いために困っている。電動グラインダー等で幅を狭くしたり工夫をしないといけないかな なんて考えています。

対象商品 : 10714426
2013-01-08
用途: 溶接全般

中国工場で使用するために買って持って行ったが、最初に指2本で軽く締めただけで割れてしまった。
破断面を見ると大きな巣があった。
品質管理をきちんとしたものを販売してほしい。
(中国人から失笑を買った)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする