おたふく手袋
牛床革オイル背縫い内綿手袋 M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
10714558
品番
470-M
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
牛革/内側:綿100%
色
グレー
袖口仕様
ノーマル
トラスコ品番
599-6627
質量(g)
165
材質(表)
綿100%
滑り止め効果
なし