グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
L
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714804
品番
2985-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
サイズ
M
材質
豚革
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
854-8498
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
28