142-LA  (ジョセイヨウ)(118052) カービニボン女性用 アトム 10715538

142-LA  (ジョセイヨウ)(118052) カービニボン女性用 アトム 10715538
142-LA  (ジョセイヨウ)(118052) カービニボン女性用 アトム 10715538

カービニボン女性用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10715538品番142-LA (ジョセイヨウ)(118052)
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。

全長(cm)21.5±1中指長(cm)7.5±0.5手のひらまわり(cm)18±1材質甲部:綿、袖部:パイルゴム白/ピンク質量(g)35ゲージ数10入数(双)10トラスコ品番813-6762サイズ女性用材質(裏)豚本革アズワン品番64-8338-62性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10715538
2019-04-09
用途: 樒の製品化作業の過程の葉っぱむしり作業。
しきみのながくら農・林・水産業

ぴったりフィットして、細かい作業に便利。
厚すぎず、薄すぎず、年間を通して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする