140-LA  (ジョセイヨウ)(118061) ハンドペット 女性用 アトム 10715784

 

140-LA  (ジョセイヨウ)(118061) ハンドペット 女性用 アトム 10715784
140-LA  (ジョセイヨウ)(118061) ハンドペット 女性用 アトム 10715784

ハンドペット 女性用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10715784品番140-LA (ジョセイヨウ)(118061)
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

下履きや軽作業に最適な、肌ざわりの良い女性用綿手袋です。

サイズ女性フリートラスコ品番813-6759材質綿100%質量(g)30全長(cm)21.5±1中指長(cm)7±0.5手のひらまわり(cm)18±1性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする