※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
Pエンボス手袋五本絞り化粧箱M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715994
品番
PEK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
29.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.027
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
トラスコ品番
836-3607
質量(g)
410