富士グローブ
#3-330得得3双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716378
品番
5919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
袖口マジック式で手にフィットします。
用途
土木、建築、ハードな作業に、配線・配管工事、建築土木工事、レジャー等
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
牛床革
袖口仕様
マジック式
入数(双)
3
トラスコ品番
135-1541
厚さ(mm)
1.1~1.3
質量(g)
460
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。