BT30-NPU13-95 NC用ドリルチャック 日研工作所 10716666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-NPU13-95 NC用ドリルチャック 日研工作所 10716666
BT30-NPU13-95 NC用ドリルチャック 日研工作所 10716666

NC用ドリルチャック

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個テーパーNo.30把握径(Φmm)1~13注文コード10716666品番BT30-NPU13-95
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。

寸法D(Φmm)48.5寸法L(Max)(mm)113.1寸法L(Min)(mm)102.1把握長l(mm)26.5把握径(Φmm)1~13シャンクBT30テーパーNo.30質量(kg)1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06652012
2018-05-11
用途: フライスの穴あけ
株式会社CST精機製造業

日研のドリルチャックは大変すばらしいと思います。
昔から使っていて安心して加工できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする