K-740-B コンパクトスクレパーPeLa用ポリカーボネート替刃 神沢 10716727

K-740-B コンパクトスクレパーPeLa用ポリカーボネート替刃 神沢 10716727
K-740-B コンパクトスクレパーPeLa用ポリカーボネート替刃 神沢 10716727

コンパクトスクレパーPeLa用ポリカーボネート替刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード10716727品番K-740-B
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途コンパクトスクレパーPeLa用替刃刃幅(mm)20適合K-740刃厚(mm)1材質(刃)ポリカーボネート刃渡り(mm)39
注意
※本体は付属しておりません。
※ブレードは危険ですので、ご使用にならないときは必ず完全に本体に収納してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10716727
2025-11-05
用途: バイクのステッカー剥がし
コミナミサービス業

今まで、爪やカッターで剥がしていたが、コレを使うと、接着面も手の油が付かず、再度貼る時に、とても良かったです。

対象商品 : 10716727
2022-01-26
用途: ステッカーはがし

硬さ バリのなさ 使いやすい ただ一つ 安物のケースーが欲しい
100均スクレーパー 中身捨てて 替刃ケースにしています

対象商品 : 10716727
2021-09-03
用途: シート類貼替え作業時
株式会社アイワ工芸製造業

シート文字など撤去作業の時傷をつけずに剥がせて助かります。

対象商品 : 10716727
2020-04-02
用途: クリーニング時
その他業種

刃物類と違い、そのまま出しっぱなしでも指などを切ったりする恐れも無く、安心して替刃の交換作業や、板金作業が出来ます。

対象商品 : 10716727
2017-09-07
用途: 様々なところの汚れ落とし

カミソリの刃と同等の形状のため、いろいろなところに使えて便利です。

対象商品 : 10716727
2016-03-22
用途: ラッピング剥がし

ラッピングを施工したブラックボディーの車両の剥がしに使いました。
傷も付かず大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする