富士グローブ
クレストN白L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716868
品番
2101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
サイズ
L
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
国産牛本革
色
ホワイト
袖口仕様
袖なしタイプ
トラスコ品番
855-5061
厚さ(mm)
0.7~0.8
質量(g)
60