※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)注文コード10717333品番D220-33-M
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。