曜日別特売
223 耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム 10717358

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

耐溶剤手袋 ダイローブ223

(17件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
内容量1セット(10個)注文コード10717358品番223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験サイズLL材質表:ポリウレタン、裏:綿種別スーパーソフトタイプ全長(cm)33中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.5
注意
※本製品の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意下さい。
耐久性については別紙【耐溶剤面積膨潤倍率表】をご覧ください。
※耐透過性能と対溶剤面積膨潤倍率表に基づく耐久性能は別基準です。耐透過については耐透過性試験結果を拝見ください。
※製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1071735822313120434223-LL223 耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム 13120434耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム1双
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05868947
2024-06-25
用途: 農薬、除草剤の散布(劇物を含む)
教育・研究機関

ソフトなため、指の動きがスムーズである。小さい物を扱ったりする場合、ストレスがない。指先部分は擦れる作業が多いと、次第に劣化し破れる。値段相応のパフォーマンスと思われる。

対象商品 : 03340775
2023-03-14
用途: 冬の洗車用

冬期間の洗車に使用している。袖口が長いので濡れなくて便利

対象商品 : 03340784
2022-05-28
用途: 印刷の版を洗剤で洗う際に使用
株式会社三和製造業

以前はダイローブ5000を使用していましたが、こちらの方が柔らかく使いやすい。
指先に穴が開いてダメになる事が多いので、指先が厚手のものがあると良い

1が参考にしています
対象商品 : 03340775
2022-01-28
用途: 溶剤処理

今まで使用していたのが廃番になったので使用しました。はめ心地がよいので、継続して使用します。

対象商品 : 05868956
2021-03-02
用途: トルエンを使っての洗浄作業
T's craft

今までは「耐溶剤手袋 ダイローブ440」を使用していましたが、今回初めて223を購入して見ました。
使った感じ、ソフトで手になじむ感じで今までよりも細かい作業がしやすいです。
若干薄い気もしますが、作業しやすくていい感じです。
表面が今までのようにツルツルでは無いので、手袋に汚れが残ってしまうのが少し気になります。
トルエンにどこまで耐えれるかは分かりませんが、今までの440のように長く使えるのであれば、様子を見て今後は223に変えて行こうと思います。

対象商品 : 03340775
2021-12-03
用途: シンナー使用
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 13120434
2020-05-07
用途: ガラスコーティング、洗車、脱脂、エアコンの洗浄、塗装作業等
建設業・工事業

以前から使ってたものが小さな穴が開いてしまったので買い替えです。
最近はサイズも豊富になって、ホイールのガラスコーティングのような細かい部分の作業は少しタイトなものを使用して指先感覚を重視し、洗車の時は少し大きめにし冷たさや汗をかくのを和らげてます。柔軟性、耐久性など申し分ない商品です。

対象商品 : 05868947
2020-03-24
用途: 有機溶剤を使うときに使用
建設業・工事業

表面のグリップ感等は良い感じなので、あとはどれだけ使用できるか(耐久性)が未知数なので☆4にしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする