※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
容量(L)
7.0
色
イエロー
注文コード
10717446
品番
DA-5H Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
7.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
326×204×162.0
色
イエロー
トラスコ品番
135-3106
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
500
上部外寸(mm)
326×204×162.0
有効内寸(mm)
279×157×150
フタ
なし
適合カード差し
NO.1、2、3
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません