曜日別特売
250L ストレート平 丸シャンク オサカダツール 10717691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート平 丸シャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)250
内容量1本注文コード10717691品番250L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S
【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
全長(mm)250シャンク寸法R17.5×60mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする