※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサカダツール
ストレート平 角シャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
250
250
300
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10717725
品番
250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S
【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
全長(mm)
250
シャンク寸法
H14.7×60mm