600 モルポイント(チゼル) オサカダツール 10717813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モルポイント(チゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)600
内容量1本注文コード10717813品番600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20全長(mm)600シャンク寸法R30×87mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする