No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 10718391

 

No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 10718391
No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 10718391
No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 10718391
No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 10718391

No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10718391品番No.58S
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。
埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。
木栓MAX長25mm。

用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする