MagX(マグエックス)
カラーボタン20Φ6P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
黄
色込
青
赤
白
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個×10パック)
注文コード
10718487
品番
MFCB-20-6P-R(20パイX9MM)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いつでも見やすく掲示!簡単便利なマグネットのメモ止めの定番!
サイズ、色のバリエーションが豊富なマグネットボタン。
メモや掲示物の必需品です!
色
赤
保持枚数
(A4コピー用紙)約5枚
仕様
掲示枚数(A4紙)約6枚
トラスコ品番
829-3887
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
20
質量(g)
3
吸着力(N)
1.37 N
磁束密度
(表面)1000G
グリーン購入法
適合