曜日別特売
F-73 ベルトフック 土牛 10718705

ベルトフック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10718705品番F-73
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ベルト通しがナイロン製なので腰にフィットします。

用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60全長(mm)約110線径(Φmm)8全質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10259182
2019-09-20
用途: ハンマーなど 携帯するときに利用
建築工房 OneStep

ベルトに通す部分がナイロン素材なのが 嬉しい。 今までは、金属素材が多かったが お腹に食い込んで 痛かったので この商品を探していた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする