※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
樹脂プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
826-6588
826-6588
826-6589
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719923
品番
JN-6.5W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
12
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
トラスコ品番
826-6588