SBL-25 スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所) 10722818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーボールレンチ単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番853-3093
内容量1セット(10個)注文コード10722818品番SBL-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番853-3093材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10722818SBL-2531359537SBL-25SBL-25 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359537スーパーボールレンチLLWISE(若穂囲製作所)1個
669
税込736
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする