※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
5mm六角シャンク +1 全長60 先端径2.6Φx20 MAG入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10723107
品番
V14-1-60-2.6 MAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)
60
トラスコ品番
807-1911
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
2.6
質量(g)
79
種類
段付
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭