曜日別特売
V14-1-75-2.8 MAG 5mm六角シャンク +1 全長75L 先端径2.8Φx30 MAG入り 近江精機 10723134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5mm六角シャンク +1 全長75L 先端径2.8Φx30 MAG入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10723134品番V14-1-75-2.8 MAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

全長(mm)75トラスコ品番807-1914材質特殊工具鋼軸径(Φmm)2.8質量(g)9種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする