曜日別特売
V14-2-50 5mm六角シャンク +2 全長50L 近江精機 10723195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5mm六角シャンク +2 全長50L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10723195品番V14-2-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)50トラスコ品番807-2142材質特殊工具鋼質量(g)85先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする