※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
6.35六角シャンク +2 全長50L 先端径3.8Φx28L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
先端サイズ
No.0
No.0
No.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10723983
品番
V16-0-50-3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
50
トラスコ品番
807-1979
材質
特殊工具鋼
質量(g)
76
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
片頭