曜日別特売
V05-0-64-2.5 デルボΦ4シャンク +0 全長64L Φ2.5x20L 近江精機 10725618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルボΦ4シャンク +0 全長64L Φ2.5x20L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10725618品番V05-0-64-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)64トラスコ品番807-1870材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする