※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2.5x35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725934
品番
V02-0-115-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途
チャック式手廻しドライバー
全長(mm)
115
トラスコ品番
807-1834
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
3
質量(g)
5
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭