※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
松下電器産業製仕様 5mm六角シャンク +2 全長125L 軸径Φ5.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726092
品番
MV14-2-125-5.3-M53931990090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
125
トラスコ品番
807-1840
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5.3
質量(g)
20
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス、松下電器産業
両頭機能
片頭