曜日別特売
MV43-0-41-M3-2-M53931990150 松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2 近江精機 10726153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10726153品番MV43-0-41-M3-2-M53931990150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)41仕様ネジ式差込トラスコ品番807-2140材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)20種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする