※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +1 全長74L 先端径Φ4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726178
品番
MV45-1-74-M5-4-M55950000402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
74
仕様
ネジ式差込
トラスコ品番
807-1847
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
質量(g)
7
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機
両頭機能
片頭