曜日別特売
GL-0705RS シルバーグラスラインセット(小型7Φmm) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1セット(50m)
内容量1セット(50m)注文コード10731892品番GL-0705RS
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適

仕様
曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質
(中軸)FRP
(表皮)PP
長さ(m)50(ライン)質量(kg)7.2、フレーム/4.2使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする