※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーグラスライン(小型7Φmm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
1本(50m)
1本(100m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
10731917
品番
GW-0705
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
材質構成/中軸/FRP 表皮/PP
サイズ/Φ7mm
内径(mm)/5、外径(mm)/7
単位質量(g/m)/59
引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)
曲げ強度 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/0.3(35)
曲げ弾性率 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/12.2(1250)
曲げ剛性 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/441(45×10
3
)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
●線のみ
長さ(m)
50(ライン)
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません