DBF-605 ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBF-605 ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733615
DBF-605 ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733615
DBF-605 ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733615
DBF-605 ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733615

ブラックフィッシャー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10733615品番DBF-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200

天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適。
強く、軽く、携帯に便利。
高強度(強化FRP使用)、しなりが少なく使い易い。
尻金が割れないゴム製、引掛けやすい先端機構。

用途せまいところに手が届く(天井裏の配線に)先端部ライト無伸長時寸法(m)6収納時寸法(mm)680最大径(Φmm)38(竿)、52(製品)トラスコ品番250-8397材質強化グラスファイバーパイプ質量(kg)0.82竿数12
注意
※伸長時長さは、竿の抜け防止、生産工程上の都合で3~5%の誤差が生じます。ご了承下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10733633
2018-03-01
用途: 電気工事
野田電器サービス

ライト付きは便利です。電池は単4アルカリ電池です。

対象商品 : 10733624
2014-04-30
用途: 天井裏での電気配線工事
垣添電器

6Mのフィツシャーを購入しました。長さ的には今のところ作業に影響ない感じ、
ただ自分的にはもう少し軽いといいなと思うところは有ります。
それと、ライト付は便利です 購入予定の方は絶対ライト付をどうぞ。

対象商品 : 10733624
2013-04-17
用途: 通信工事(配線工事)

金額 用途 丈夫さすべてOKだと思います
今後も いろいろ比べてみて購入の方したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする