※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ロッド長さ(m)
30
15
30
質量(kg)
0.8(ロッドのみ)
0.4(ロッドのみ)
2、(フレーム/1.6)
0.8(ロッドのみ)
2.4、(フレーム/1.6)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10734132
品番
JF-4030
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ジョイント釣り名人Jr.(リール入ロングタイプ)用交換ロッド
ロッド長さ(m)
30
質量(kg)
0.8(ロッドのみ)
仕様
PP被覆/なし
色
オレンジ
ロッド径(Φmm)
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。