曜日別特売
JF-4030RS ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734141

JF-4030RS ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734141
JF-4030RS ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734141
JF-4030RS ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734141

ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ロッド長さ(m)30
質量(kg)2.4、(フレーム/1.6)
内容量1個注文コード10734141品番JF-4030RS
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

呼線・通線・配線工事の省力化(秒速結線システム)
ワイヤーロック金具装着で秒速結線システム

用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)30質量(kg)2.4、(フレーム/1.6)仕様PP被覆/なしセット内容リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個オレンジロッド径(Φmm)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする