曜日別特売
JF-4315RS ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734166

JF-4315RS ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734166
JF-4315RS ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734166
JF-4315RS ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734166

ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロッド長さ(m)15
質量(kg)1.9、(フレーム/1.6)
内容量1個注文コード10734166品番JF-4315RS
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

壁裏配線の必須工具「ジョイント釣り名人スリム」にロングタイプが登場!!
呼線・通線・配線工事の省力化
ワイヤーロック金具装着で秒速結線システム

用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)15質量(kg)1.9、(フレーム/1.6)仕様PP被覆/ありセット内容リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個イエローロッド径(Φmm)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする