DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ロッド長さ(m)
30
15
30
質量(kg)
2.3、(フレーム/1.6)
0.3(ロッドのみ)
1.9、(フレーム/1.6)
0.7(ロッドのみ)
2.3、(フレーム/1.6)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10734184
品番
JF-4330RS
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
壁裏配線の必須工具「ジョイント釣り名人スリム」にロングタイプが登場!!
呼線・通線・配線工事の省力化
ワイヤーロック金具装着で秒速結線システム
用途
中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
30
質量(kg)
2.3、(フレーム/1.6)
仕様
PP被覆/あり
セット内容
リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個
色
イエロー
ロッド径(Φmm)
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません